• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.100 - Enceinte PA,2x,60W,IPX5 -BC30V

  • Enceinte PA,2x,60W,IPX5 -BC30V
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.100
    • Référence Sonepar : 00558330671
    • EAN : 8715693306712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V / 8 O, 60 W, 3", intérieur et extérieur, IPX5, (paire), noires - BC30V

•Les Atouts de l'article:

La série BC de Power Dynamics propose un système de haut-parleurs de grande qualité avec une compatibilité ligne 100 V et 8 ohms grâce à un sélecteur rotatif. Tous les modèles sont IPX5 pour des applications en extérieur. Les grilles et étriers sont fabriqués à partir d'aluminium de qualité marine et peints avec un revêtement en poudre industriel de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Idéal pour les événements en plein air, les piscines, les terrasses, les zones de jardin et l'utilisation marine ou en bateau.