• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.120 - Enceinte PA, 10 W, 4" - BV40B

  • Enceinte PA, 10 W, 4" - BV40B
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.120
    • Référence Sonepar : 00558330679
    • EAN : 8715693306798
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V / 8 O, 10 W, 4", noires - BV40B

•Les Atouts de l'article:

Les enceintes murales d'intérieur de la série BV offrent un son de haute qualité pour la musique et le renforcement du son dans les installations domestiques et commerciales. Elles sont idéales pour les espaces de divertissement à la maison ou, par exemple, dans les salles de réunion, salles de conseil, salles de classe, hôtels et restaurants. Les haut-parleurs sont protégés dans un boîtier ABS robuste et sont équipés d'une grille métallique. Conçues pour être monté horizontalement ou verticalement sur un mur, un angle ou un plafond. Comprend 2 supports de plaque de montage en U réglables. Vendus par paire et disponibles en blanc ou en noir.