• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.136 - Enceinte PA,50 W,IPX5 - BF80TW

  • Enceinte PA,50 W,IPX5 - BF80TW
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.136
    • Référence Sonepar : 00558332302
    • EAN : 8715693323023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V / 8 O, 50 W, 8", intérieur et extérieur, IPX5, blanche - BF80TW

•Les Atouts de l'article:

Série d’enceintes haute qualité avec système bass-reflex proposant une compatibilité à la fois ligne 100 V et 8 ohms avec un sélecteur rotative de puissance. Tous les modèles sont IPX5 et peuvent être utilisés en intérieur et extérieur. Le design discret et la grille en aluminium en fait une enceinte idéale pour tout type d’installation, telle que terrasse, événement en extérieur, piscine, jardins, salles de conférence.