• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.140 - Enceinte PA,50 W,IPX5 - BD80TB

  • Enceinte PA,50 W,IPX5 - BD80TB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.140
    • Référence Sonepar : 00558333530
    • EAN : 8715693335309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 8", 100 V, 50 W, murale, intérieur et extérieur IPX5, noire - BD80TB

•Les Atouts de l'article:

Les enceintes de la série BD Indoor/Outdoor sont conçues pour offrir une construction résistante aux intempéries, une excellente qualité sonore et une très grande flexibilité. Cette série d'enceintes est équipée d'un système bidirectionnel haut de gamme, d'un tweeter à dôme en soie de 1.1" et d'un haut-parleur de grave/médium de 8" en polypropylène. La sortie basse fréquence est renforcée par l'utilisation d'un radiateur de graves monté à l'arrière. Technologie OBE (Optimal Bass Enhancement Radiator) fournit des basses profondes et claires grâce à une membrane passive. Ces enceintes sont parfaites pour les événements en plein air, piscines, espaces verts ou sur un bateau. Réglable entre 70 V, 100 V ou 8 Ohm par commutateur rotatif. Vous pouvez fixer les enceintes au mur horizontalement ou verticalement à l'aide du kit de montage fourni.