• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.152 - Ampl PA,120W,100V,8?, PRM120

  • Ampl PA,120W,100V,8?, PRM120
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.152
    • Référence Sonepar : 00558331149
    • EAN : 8715693311495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 8 O, mixeur, 6 canaux, lecteur multimédia / BT - PRM120

•Les Atouts de l'article:

La série PRM est une série d'amplificateurs montables en rack qui peuvent être utilisés soit comme amplificateur 100 V, soit comme amplificateur standard basse impédance. Ces amplificateurs sont équipés d'un récepteur BT et de ports USB/SD pour la lecture de fichiers MP3 et d’un affichage LCD avec ID3-Tags. Tous les amplificateurs PRM sont également dotés d'une entrée XLR commutable avec alimentation fantôme 24 V, en particulier pour les microphones d'appel et à condensateur. Ils sont spécialement conçus pour des applications telles que annonces, intercommunications, musique d’ambiance, diffusion dans des installations industrielles …