• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.161 - Ampl PA,360W,100V,4-8O, PRM606

  • Ampl PA,360W,100V,4-8O, PRM606
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.161
    • Référence Sonepar : 00558331159
    • EAN : 8715693311594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 360 W, 100 V, 4-8 O, matriciel 6 zones, lecteur multimédia - PRM606

•Les Atouts de l'article:

Le PRM606 est un amplificateur rackable, pouvant être utilisé à la fois comme amplificateur 100 V ou comme amplificateur standard basse impédance. Cet amplificateur 6 zones est conçu pour des systèmes multi-pièces nécessitant différentes sources audio. Il est doté d’un récepteur BT, de ports USB/SD pour lire le MP3, d’un grand affichage LCD avec ID3Tag. Le PRM606 est équipé d’entrées XLR commutables avec alimentation fantôme 24 V commutable, spécifiques pour microphones d’appel et à condensateur. Cet amplificateur est idéalement conçu pour des appels, annonces, intercommunications, musique d’ambiance, diffusion dans des bâtiments industriels …