• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.188 - HP saillie noir 5" BHW50BK

  • HP saillie noir 5" BHW50BK
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.188
    • Référence Sonepar : 00558334372
    • EAN : 8715693343724
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, Montage Rapide, 100 V / 8 O, 5.25", 80 W, murale, intérieur et extérieur IPX5, noire - BHW50BK

•Les Atouts de l'article:

La série d'enceintes BHW est conçue pour un usage à la maison ou dans un commerce  et est prévue pour résister à l'exposition à l'eau sans compromettre la qualité du son. La grille est fabriquée à partir d'aluminium de qualité marine, peinture par poudrage de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Grâce au support spécialement conçu, vous pouvez facilement ajuster l'enceinte à l'horizontale et à la verticale, ce qui garantit une projection optimale du son dans n'importe quel environnement. Idéale pour les événements en plein air, piscines, terrasses, jardins et bateaux.