• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.212 - Project.son PA,20 W,IPX5 -PSP6

  • Project.son PA,20 W,IPX5 -PSP6
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.212
    • Référence Sonepar : 00558331088
    • EAN : 8715693310887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur son Public adress, 100 V, 20 W, 6,5", IPX5, blanc - PSP6

•Les Atouts de l'article:

Ce projecteur de son résistant aux intempéries est parfait pour une utilisation en intérieur et extérieur en fonction des conditions et de la position de montage. En plastique robuste et avec un étrier de montage métallique résistant. Avec haut-parleur 16,5 cm (6,5“) de grande qualité et transformateur ligne 100 V. (différents réglages).