« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 952.458 - Ampli 2x20W avec 2HP - A50BSet
Ampli 2x20W avec 2HP - A50BSet
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 952.458
Référence Sonepar : 00558332875
EAN : 8715693328752
Description
Amplificateur 2 x 20 W avec 2 haut-parleurs 6,5", BT, USB - A50BSet