« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 952.460 - Amp 4x20 W avec 4HP-A100BSet
Amp 4x20 W avec 4HP-A100BSet
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 952.460
Référence Sonepar : 00558332876
EAN : 8715693328769
Description
Amplificateur 4 x 20 W avec 4 haut-parleurs 6,5", BT, USB - A100BSet