• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.480 - Ampli stéréo, USB,FM,30W,BTW30

  • Ampli stéréo, USB,FM,30W,BTW30
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.480
    • Référence Sonepar : 00558332744
    • EAN : 8715693327441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur stéréo, montage mural, USB, FM, BT, 30 W - BTW30

•Les Atouts de l'article:

Le système audio mural BTW30 ajoute un flux audio BT pratique et vous permet de le contrôler là où vous en avez besoin. Ce contrôleur audio compact avec un amplificateur digital 2x 15 W est équipé d'un lecteur audio USB intégré, d'un tuner FM et d'un récepteur BT qui peut être relié à la plupart des smartphones/tablettes qui ont une connexion BT. L'appareil peut également être commandé à l'aide de la télécommande livrée. Le BTW30 est une solution audio complète et polyvalente pour les haut-parleurs de musique d'ambiance au mur ou au plafond dans les lieux privés ou commerciaux.