• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.516 - Enceinte PA,40W, 6,5",- PDS65W

  • Enceinte PA,40W, 6,5",- PDS65W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.516
    • Référence Sonepar : 00558333408
    • EAN : 8715693334081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V / 8 O, 40 W, 6,5", 2 voies, à suspendre, blanches - PDS65W

•Les Atouts de l'article:

Les haut-parleurs PDS65, pour intérieur et extérieur, sont conçus pour être installés suspendus au plafond. Ces élégants haut-parleurs multifonctions sont coaxiaux, 2 voies, avec un boomer 6,5“ et un aigu 1“. Ils comprennent également un transformateur ligne 70/100 V avec cinq réglages de puissance et une option de fonctionnement en basse impédance (8 ohms). L'excellente réponse en fréquence et la puissance de sortie sont idéales pour la musique d’ambiance dans les magasins, restaurants, bars, bureaux et lieux de réception. Le PDS65 est livré avec un kit de suspension de 3 m, un support mural et d'autres accessoires de montage.