• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.522 - HP PA,8",100V,40W,2 vo,-CSAG8T

  • HP PA,8",100V,40W,2 vo,-CSAG8T
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.522
    • Référence Sonepar : 00558332148
    • EAN : 8715693321487
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 8", 100 V, 40 W, 2 voies, Alu - CSAG8T

•Les Atouts de l'article:

La série CSA-T est une gamme de haut-parleurs de plafond 2 voies de haute qualité avec grille en aluminium, adaptée aux applications 100 V. Ces haut-parleurs de plafond intégrés, faciles à monter peuvent être installés dans presque tous les matériaux et placés par exemple dans des entrepôts, bureaux, restaurants, salles d'exposition, etc. Le haut-parleur est équipé d'une grille en aluminium, le boomer est en polypropylène et convient donc aux pièces humides et à une utilisation en bord de mer. Tweeter avec dôme en soie.