• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.523 - HP PA compact 3 100V - CSBA3

  • HP PA compact 3 100V - CSBA3
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.523
    • Référence Sonepar : 00558333321
    • EAN : 8715693333213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur de plafond compact 3" 100 V CSBA3

•Les Atouts de l'article:

Le CSBA3 est un haut-parleur de plafond 100 V ultra-compact, conçu pour s'intégrer dans presque tous les endroits, notamment lorsque l'espace est limité. Il ne nécessite qu'un trou de 85 mm de diamètre pour être encastré, avec un ancrage rapide au plafond grâce à un mécanisme automatique à ressort. Le CSBA3 convient à une grande variété d'applications de PA, musique d’ambiance et de renforcement du son. Il offre une couverture conique de 120° assurant excellentes clarté et intelligibilité.