• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.526 - HP PA, 8",8 ?, 100 W,Alu-CSAG8

  • HP PA, 8",8 ?, 100 W,Alu-CSAG8
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.526
    • Référence Sonepar : 00558332150
    • EAN : 8715693321500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 8", 8 O, 100 W, Alu - CSAG8

•Les Atouts de l'article:

La série CSS est une gamme de haut-parleurs de plafond 2 voies de haute qualité avec grille en aluminium et filtre high/low intégré. Ces haut-parleurs 8 ohms avec système de fixation par clip sont parfaits pour une installation dans les bars, bureaux, restaurants, à la maison, etc. Ils sont idéaux pour une utilisation en tant que haut-parleur principal, en son surround ou pour des applications à distance. Le haut-parleur est équipé d'une grille en aluminium, le boomer est en polypropylène et convient donc aux pièces humides et à une utilisation en bord de mer. Tweeter avec dôme en soie.