• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.533 - HP PA,enca,6,5",100V,10W-CSPB6

  • HP PA,enca,6,5",100V,10W-CSPB6
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.533
    • Référence Sonepar : 00558309917
    • EAN : 8715693099171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 6,5", 100 V, 10 W - CSPB6

•Les Atouts de l'article:

Ce haut-parleur de plafond permet une bonne qualité de reproduction audio. Le transformateur 100 V évite toute perte de qualité d'écoute. Modèle en ABS, adapté pour une installation dans des restaurants, bars, showrooms...