• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.539 - Enceint act.2x,240W,IPX5-WS50A

  • Enceint act.2x,240W,IPX5-WS50A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.539
    • Référence Sonepar : 00558330696
    • EAN : 8715693306965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 5,25", 240 W, (paire) avec BT / Wi-Fi, 2 voies, IPX5 - WS50A

•Les Atouts de l'article:

Set d'enceintes 2 voies de grande qualité pour utilisations en intérieur et en extérieur. Le set est doté d'une fonction Wifi pour relier les enceintes à votre réseau et lire de la musique avec un lecteur acceptant Airplay, androïd ou Qplay. Vous pouvez combiner plusieurs sets pour une installation dans plusieurs pièces. Un récepteur BT est également intégré pour streamer de la musique depuis votre Smartphone.