• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.549 - HP PA, 8",100V/8?,160W - FCS8

  • HP PA, 8",100V/8?,160W - FCS8
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.549
    • Référence Sonepar : 00558330683
    • EAN : 8715693306835
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 8", 100 V / 8 O, 160 W, 2 voies, design profilé - FCS8

•Les Atouts de l'article:

Une série de haut-parleurs de plafond de grande qualité spécialement élaborés pour offrir une finition parfaite avec d'excellentes performances en ligne 100 V ou basse impédance 8 ohms. Ces haut-parleurs coaxiaux 2 voies répondent aux exigences professionnelles en matière de pression sonore et de reproduction du son. Le design profilé permet un montage dans la majorité des plafonds, la grille métallique assure un ajustement parfait. Livré en blanc.