• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.584 - HP PA,act,BT,140W(pair)-CSBT80

  • HP PA,act,BT,140W(pair)-CSBT80
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.584
    • Référence Sonepar : 00558330692
    • EAN : 8715693306927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, actif, BT, 8", 140 W, 2 voies, (paire) - CSBT80

•Les Atouts de l'article:

Le CSH80 est un ensemble de 2 haut-parleurs de plafond de haute qualité composé de 1 haut-parleurs avec amplificateur intégré et 1 haut-parleur passif pouvant être connecté à l'actif. Ces haut-parleurs coaxiaux à 2 voies sont parfaits pour la maison, le bureau, la cuisine, les couloirs vous pouvez les installer facilement au mur ou au plafond et les connecter à BT pour une connectivité sans fil totale à votre smartphone, tablette ou ordinateur. Le design sans cadre et la grille magnétique facilitent l'installation ! Installez, connectez et écoutez simplement.