• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.608 - HP PA,6.5",100V,2voies -NCSP6B

  • HP PA,6.5",100V,2voies -NCSP6B
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.608
    • Référence Sonepar : 00558000117
    • EAN : 8715693330120
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 6.5", 100 V, 2 voies, montage rapide, noir - NCSP6B

•Les Atouts de l'article:

La série NCSP est une gamme de haut-parleurs de plafond avec un système de fixation rapide simple. Ce haut-parleur 2 voies de haute qualité est doté d’une grille métallique (avec fixation magnétique) et d’un transformateur ligne 100 V. Il est idéal pour une installation de plusieurs haut-parleurs sur de longues distances.