• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 954.104 - Amp 4 canaux 100V 4x500W - ...

  • Amp 4 canaux 100V 4x500W - ...
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 954.104
    • Référence Sonepar : 00558000131
    • EAN : 8715693342123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 4 x 500 W, Classe D, 100 V / 8 O, 2000 W, 1U - PMDA4500

•Les Atouts de l'article:

La série PMDA est une gamme d'amplificateurs de puissance de classe D, 1 U, 4 zones, chacune avec des réglages de volume séparés. Alimentés par une technologie avancée, ces amplificateurs se distinguent par leur remarquable efficacité énergétique, consommant un minimum d'énergie tout en offrant des performances exceptionnelles et en générant moins de chaleur. L'efficacité rencontre l'intelligence avec la fonction de mise en veille automatique. Après une minute d'absence de détection de signal d'entrée, l'amplificateur passe en mode veille de manière transparente, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Dès qu'un nouveau signal est détecté, il se réveille immédiatement, prêt à fournir une qualité audio exceptionnelle. Ces amplificateurs sont protégés contre les courts-circuits, surcharges, températures élevées, écrêtage et présence de tension continue en sortie, garantissant ainsi la longévité et la fiabilité de votre investissement. Parfait pour des applications dans une banque, une mairie, un supermarché, une école, un hôtel, un restaurant, un centre commercial ou tout autre espace public.