• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AC-082/BL - Cord aud 2 x 2 RCA, 0,80 m

  • Cord aud 2 x 2 RCA, 0,80 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AC-082/BL
    • Référence Sonepar : 00558412534
    • EAN : 4007754125344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio stéréo, 2 x 2 RCA mâle, bleu, 0,80 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon de liaison audio stéréo Avec fiches RCA droites et coudées Câble blindé Contacts dorés Diamètre câble Ø 3 mm Longueur 80 cm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver