• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AC-102/SW - Câble audio blindé, 100 m

  • Câble audio blindé, 100 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AC-102/SW
    • Référence Sonepar : 00558409028
    • EAN : 4007754090284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio blindé, 2 conducteurs noir, 100 m

•Les Atouts de l'article:

Câble audio, conducteur très flexible Bobine de 100 m 2 x 0,12 mm2 Blindage séparé Diamètre extérieur 2x Ø 2,6 mm Capacité 250 pF/m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver