• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AC-53/SW - Câble audio blindé, noir, 50 m

  • Câble audio blindé, noir, 50 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AC-53/SW
    • Référence Sonepar : 00558412027
    • EAN : 4007754120271
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio blindé, 2 conducteurs noir, 50 m

•Les Atouts de l'article:

Câble audio "HIGHLY FLEXIBLE” Rouleau de 50 m 2 x 0,29 mm2 + 1 x 0,2 mm2 Double blindage Diamètre extérieur 2 x Ø 5,5 mm + 1 x Ø 1,5 mm Capacité câble 165 pF/m Conducteur supplémentaire moulé au centre comme commande pour amplis voiture ou comme câble de masse pour platine disque