• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ACM-2635 - Cord aud 3,5-6,35 male, 2 m

  • Cord aud 3,5-6,35 male, 2 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ACM-2635
    • Référence Sonepar : 00558418315
    • EAN : 4007754183153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio jack 3,5 mâle mono / 6,35 mâle, mono, 2 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon de liaison audio mono Jack 3,5 mâle et fiche jack 6,35 mâle Longueur 2 m