« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - ACS-235 - Cord aud 3,5 2x mâle, 2 m
Cord aud 3,5 2x mâle, 2 m
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : ACS-235
Référence Sonepar : 00558411519
EAN : 4007754115192
Description
Cordon audio stéréo, 2 x jack 3,5 mâle, 2 m
•Les Atouts de l'article:
Cordon de liaison audio stéréo Jack 3,5 mâle Longueur 2 m