« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - ACS-2635 - Cord aud 3,5-6,35 male, 2 m
Cord aud 3,5-6,35 male, 2 m
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : ACS-2635
Référence Sonepar : 00558418316
EAN : 4007754183160
Description
Cordon audio stéréo, jack 3,5 mâle / jack 6,35 mâle stéréo, 2 m