• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ADC-120VDE - Cordon secteur 1,2 m

  • Cordon secteur 1,2 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ADC-120VDE
    • Référence Sonepar : 00558403741
    • EAN : 4007754037418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon secteur 1,2 m

•Les Atouts de l'article:

Cordon secteur Fiche moulée (DIN 49464) 2 x 0,75 mm2 2,5 A/250 V Longueur 1,2 m