• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AES-5 - HP CB, complémentaire, 3W,4 ?

  • HP CB, complémentaire, 3W,4 ?
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AES-5
    • Référence Sonepar : 00558400055
    • EAN : 4007754000559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur CB, complémentaire, 3 W, 4 O

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur spécial CB, 3 W, 4 O Version compacte, protégée contre l'humidité Particulièrement solide Restitution des paroles optimisée Avec cordon de branchement de 2 m et fiche jack mono mâle 3,5 Bande passante 300-8000 Hz