• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - AH-101/SW - Boîtier alu 103x36,5x107mm

  • Boîtier alu 103x36,5x107mm
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : AH-101/SW
    • Référence Sonepar : 00558407438
    • EAN : 4007754074383
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier alu, 103 x 36,5 x 107 mm, noir

•Les Atouts de l'article:

Boîtiers En profilé d'aluminium extrudé noir anodisé avec rainures pour circuits imprimés Dessus démontable en tôle d'aluminium 1,5 mm avec film de protection Extrémités en plastique ABS noir mat Face supérieure noire Hauteur hors-tout : 36,5 mm.