Description
Routeur Public adress, audio matriciel 8 entrées / 8 sorties
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Routeur audio matriciel 8 entrées audio et 8 sorties audio Entrées 1 à 4, Ligne, avec réglage de gain Entrées 5 à 8, commutables Ligne / Mic 2 micros de commande ARM-880RC et un micro local (pour toutes les zones), connectables 1 entrée audio supplémentaire par zone, non routable, avec réglage de gain 8 modules muraux ARM-880WP... reliables comme télécommande Possibilité d'extension jusqu'à 32 zones Réglage volume micro, musique et master par zone Egaliseur 2 voies par zone Gestion priorité Annonce urgence avec priorité pour toutes les zones, même en cas d'extension 3 signaux d'alarme distincts VU-mètres 7 segments par zone LED Clipping Fonction Moniteur avec haut-parleur intégré Installation rack 19" 482 mm Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Routeur audio matriciel 8 entrées audio et 8 sorties audio Entrées 1 à 4, Ligne, avec réglage de gain Entrées 5 à 8, commutables Ligne / Mic 2 micros de commande ARM-880RC et un micro local (pour toutes les zones), connectables 1 entrée audio supplémentaire par zone, non routable, avec réglage de gain 8 modules muraux ARM-880WP... reliables comme télécommande Possibilité d'extension jusqu'à 32 zones Réglage volume micro, musique et master par zone Egaliseur 2 voies par zone Gestion priorité Annonce urgence avec priorité pour toutes les zones, même en cas d'extension 3 signaux d'alarme distincts VU-mètres 7 segments par zone LED Clipping Fonction Moniteur avec haut-parleur intégré Installation rack 19" 482 mm Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V