Description
Module Public adress, complémentaire 8 zones pour ARM-880RC
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Module complémentaire 8 zones pour le micro de commande Public Adress ARM-880RC 8 zones, gérables individuellement Repérage des zones remplaçable Affichage par LED de la zone sélectionnée Adressage via interrupteurs DIP Branchement au ARM-880RC ou autre ARM-880RCE via câble plat Alimentation via ARM-880RC
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Module complémentaire 8 zones pour le micro de commande Public Adress ARM-880RC 8 zones, gérables individuellement Repérage des zones remplaçable Affichage par LED de la zone sélectionnée Adressage via interrupteurs DIP Branchement au ARM-880RC ou autre ARM-880RCE via câble plat Alimentation via ARM-880RC