Description
Module Public adress, mural pour ARM-880
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Module mural pour commander à distance le routeur audio matriciel ARM-880.
•Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Module mural pour commander à distance le routeur audio matriciel ARM-880.
- Utilisation : commande à distance d'une zone, insertion locale de signaux audio
- 2 prises RCA pour signaux ligne
- Branchement micro XLR 3 pôles NEUTRIK
- Sélecteur de sources
- Réglage de niveau pour ligne, micro et source
- Alimentation fantôme 15 V
- VU-mètre à LEDs 7 segments
- Connexion au ARM-880 et alimentation via prise RJ45 et câble réseau Cat-5 ; pour des longueurs de câble supérieures à 50 m, le fonctionnement avec un bloc secteur séparé est nécessaire
- Dimensions cache façade 146 x 86 mm
- Boîtier métallique pour montage encastré livré