• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-12HT - Tour guide, Mic pour ATS-10,16

  • Tour guide, Mic pour ATS-10,16
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-12HT
    • Référence Sonepar : 00558422264
    • EAN : 4007754222647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Micro main sans-fil UHF, PLL, 16 canaux, PTT, pour ATS-10,16

•Les Atouts de l'article:

Microphone main avec émetteur intégré S'adapte au système de transmission audio mono PLL 16 canaux de la série ATS-10... et ATS-16R Capsule micro électret, cardioïde 16 canaux sélectionnables Son pilote Fonction Mute Fonction PTT Puissance d'émission réglable (high =10 mW/low =1 mW) Portée 50 m environ Affichage LCD pour canal et état de la batterie Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré) Dimensions Ø 35 mm x 200 mm Poids 93 g
Sans déclaration dans l'U.E.