• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-16R - Tour guide, Récep sans fil UHF

  • Tour guide, Récep sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-16R
    • Référence Sonepar : 00558419112
    • EAN : 4007754191127
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Récepteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission audio professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz Adapté comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs Les transmissions sans fil de signaux audio avec un émetteur et un récepteur sont également possibles En raison des faibles intervalles de fréquences dans cette plage libre, un fonctionnement simultané avec 2 émetteurs max. est recommandé (dans des conditions optimales, 8 metteurs maximum) Pas de déclaration dans l'Union Europénne Récepteur PLL 16 canaux Haut-parleur intégré L'écouteur correspondant avec étrier caoutchouc est livré Branchement pour l'écouteur supplémentaire optionnel Sortie audio via prise jack 3,5 stéréo femelle Réglage Squelch et son pilote LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur Réglage de volume, clip de ceinture Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré) ou prise alimentation (5 V) Dimensions 66 x111 x 35 mm Poids 97 g
Sans déclaration dans l'U.E. Le microphone main, ATS-12HT, s'adaptant à la série ATS-16, avec émetteur intégré, est disponible en option. PROSOUND 03/2007 à propos du ATS-16R et du système ATS
"Un système complet, équipé pour toutes les occasions. Excellente compréhension des propos. Un système pratique.