• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-16T - Tour guide, Emett sans fil UHF

  • Tour guide, Emett sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-16T
    • Référence Sonepar : 00558419113
    • EAN : 4007754191134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission audio professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz Adapté comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs Les transmissions sans fil de signaux audio avec un émetteur et un récepteur sont également possibles En raison des faibles intervalles de fréquences dans cette plage libre, un fonctionnement simultané avec 2 émetteurs max. est recommandé (dans des conditions optimales, 8 metteurs maximum) Pas de déclaration dans l'Union Europénne Emetteur PLL 16 canaux pour fonctionnement d'un microphone et signaux audio Ligne Microphone intégré Microphone cravate électret supplémentaire livré Entrée audio ligne via prise jack 3,5 femelle mono LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur Réglage de volume, clip de ceinture Puissance d'émission =10 mW (EIRP), portée 110 m environ Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livrés) ou prise alimentation (5 V) Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option Dimensions 66 x 111 x 35 mm Poids 81 g
Sans déclaration dans l'U.E.