• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-20R - Tour guide, Récep sans fil UHF

  • Tour guide, Récep sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-20R
    • Référence Sonepar : 00558423966
    • EAN : 4007754239669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Récepteur sans fil UHF, 16 canaux, miniature, 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission de discours, digital, 16 canaux, 863-865 MHz Comme système "guide de voyage" et pour toutes les autres applications où une source de discours donnée doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée On peut faire fonctionner jusqu'à 4 canaux différents en parallèle sans interférences Emetteur et récepteur particulièrement petits et légers Pas de déclaration dans l'U.E. Récepteur miniature 16 canaux Ecouteur correspondant livré Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie Fonction verrouillage automatique Avec cordelette tour de cou Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh) Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel Dimensions 40 x 87 x 12 mm Poids 37 g
Sans déclaration dans l'U.E.