• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-20T - Tour guide, Emett sans fil UHF

  • Tour guide, Emett sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-20T
    • Référence Sonepar : 00558423967
    • EAN : 4007754239676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, 16 canaux, 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission de discours, digital, 16 canaux, 863-865 MHz Comme système "guide de voyage" et pour toutes les autres applications où une source de discours donnée doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée On peut faire fonctionner jusqu'à 4 canaux différents en parallèle sans interférences Emetteur et récepteur particulièrement petits et légers Pas de déclaration dans l'U.E. Emetteur miniature 16 canaux pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne Microphone cravate électret livré Entrée micro / ligne audio via jack 3,5 femelle avec détection automatique selon le branchement (mono / stéréo) Affichage LCD pour le canal et l'état de la batterie Inter Mute Cordelette tour de cou Puissance d'émission =10 mW (EIRP), portée 100 m environ Alimentation par accumulateur Lithium intégré (3,7 V/600 mAh) Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS Dimensions 40 x 80 x 12 mm Poids 37 g Pas de déclaration dans l'U.E.