Description
Tour guide, Récepteur sans fil UHF, 16 canaux, 863-865 MHz
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours, 16 canaux, numérique, 863-865 MHz Comme système pour guide, système pour écoles et pour toutes les applications où une source de discours doit être répartie vers un ou plusieurs récepteurs Grande sécurité aux interférences grâce à la transmission digitale Jusqu'à 4 canaux différents peuvent fonctionner en parallèle Pas de déclaration dans l'U.E. Récepteur miniature 16 canaux avec fonction communication 2 voies Fonction interphone avec l'émetteur ATS-22T par poussoir Microphone intégré Ecouteur correspondant livré Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée (fonction économie d'énergie) Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh) Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel Dimensions 40 x 87 x 12 mm
Sans déclaration dans l'U.E.
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours, 16 canaux, numérique, 863-865 MHz Comme système pour guide, système pour écoles et pour toutes les applications où une source de discours doit être répartie vers un ou plusieurs récepteurs Grande sécurité aux interférences grâce à la transmission digitale Jusqu'à 4 canaux différents peuvent fonctionner en parallèle Pas de déclaration dans l'U.E. Récepteur miniature 16 canaux avec fonction communication 2 voies Fonction interphone avec l'émetteur ATS-22T par poussoir Microphone intégré Ecouteur correspondant livré Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée (fonction économie d'énergie) Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh) Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel Dimensions 40 x 87 x 12 mm
Sans déclaration dans l'U.E.