• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-22T - Tour guide, Emett sans fil UHF

  • Tour guide, Emett sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-22T
    • Référence Sonepar : 00558424624
    • EAN : 4007754246247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, 16 canaux, 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission de discours, 16 canaux, numérique, 863-865 MHz Comme système pour guide, système pour écoles et pour toutes les applications où une source de discours doit être répartie vers un ou plusieurs récepteurs Grande sécurité aux interférences grâce à la transmission digitale Jusqu'à 4 canaux différents peuvent fonctionner en parallèle Pas de déclaration dans l'U.E. Emetteur miniature 16 canaux pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne, avec fonction communication 2 voies Serre-tête livré Interrupteur d'activation pour la fonction interphone du récepteur ATS-22R Entrée audio ligne par jack 3,5 femelle sur le serre-tête Affichage LCD pour le canal et l'état de la batterie Inter Mute Puissance d'émission =10 mW (EIRP), portée 70 m environ Alimentation par accumulateur Lithium intégré (3,7 V/600 mAh) Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel Dimensions 40 x 80 x 12 mm Poids 37 g
Pas de déclaration dans l'U.E.