Description
Tour guide, Récepteur sans fil UHF, PLL, 42 canaux, 2 bandes, 823-832 + 863-865 MHz
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences Récepteur PLL 42 canaux Oreillette supplémentaire livrée Sortie casque réglable Déconnexion automatique (fonction économie d'énergie) Ecran OLED, riche en contraste Affichage état de la batterie Touche parole avec 3 modes de fonctionnement (PTT, PTB, PTM) Poussoir alarme Alarme portée Alarme appel Fonction Mute Verrouillage automatique du canal Microphone interne Conversation fullduplex (émission par émetteur) Compatible appareils auditifs (HAC) Clip de ceinture Tour de cou Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés) Dimensions 47 x 109 x 35 mm Poids 53 g
Reportez-vous aux dispositions et déclarations dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES“. Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences Récepteur PLL 42 canaux Oreillette supplémentaire livrée Sortie casque réglable Déconnexion automatique (fonction économie d'énergie) Ecran OLED, riche en contraste Affichage état de la batterie Touche parole avec 3 modes de fonctionnement (PTT, PTB, PTM) Poussoir alarme Alarme portée Alarme appel Fonction Mute Verrouillage automatique du canal Microphone interne Conversation fullduplex (émission par émetteur) Compatible appareils auditifs (HAC) Clip de ceinture Tour de cou Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés) Dimensions 47 x 109 x 35 mm Poids 53 g
Reportez-vous aux dispositions et déclarations dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES“. Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.