Description
Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences Emetteur PLL 42 canaux fixe pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne. Adapté avec le ATS-80R pour des systèmes de traduction. Entrée ligne audio stéréo via RCA D/G Entrée micro par prise combo (XLR/jack 6,35) Sortie ligne audio mono via RCA Entrée et sortie Loop via jack 6,35 Sortie casque réglable pour monitoring Antenne amovible (TNC) Accepte Bluetooth Interface de programmation audio USB Affichage OLED riche en contraste Nom du canal et ID éditable Puissance émission réglable (high =20 mW/low =10 mW) Portée 100 m env. Alimentation via bloc secteur livré Dimensions 215 x 51 x 210 mm Poids 1,25 kg
Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES“.
•Les Atouts de l'article:
Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences Emetteur PLL 42 canaux fixe pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne. Adapté avec le ATS-80R pour des systèmes de traduction. Entrée ligne audio stéréo via RCA D/G Entrée micro par prise combo (XLR/jack 6,35) Sortie ligne audio mono via RCA Entrée et sortie Loop via jack 6,35 Sortie casque réglable pour monitoring Antenne amovible (TNC) Accepte Bluetooth Interface de programmation audio USB Affichage OLED riche en contraste Nom du canal et ID éditable Puissance émission réglable (high =20 mW/low =10 mW) Portée 100 m env. Alimentation via bloc secteur livré Dimensions 215 x 51 x 210 mm Poids 1,25 kg
Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES“.