• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATS-80T - Tour guide, Emett sans fil UHF

  • Tour guide, Emett sans fil UHF
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATS-80T
    • Référence Sonepar : 00558427382
    • EAN : 4007754273823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale Portée élevée Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences Emetteur PLL 42 canaux pour fonctionnement micro et signaux audio ligne 3 modes de fonctionnement pour de multiples applications : guider, apprendre, discuter Microphone intégré, gain réglable Microphone oreillette supplémentaire livré Entrée audio ligne via jack 3,5 femelle stéréo Ecran OLED programmable, riche en contraste Affichage état de la batterie Attribution priorité Fonction alarme Poussoir Parole/Son coupé Touche Appel Verrouillage canal Communication fullduplex Interrogation présence Clip de ceinture Tour de cou Puissance émission réglable (high =20 mW/low =10 mW) Portée 100 m env. Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés) Dimensions 47 x 97 x 35 mm Poids 53 g
Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES“. Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.