• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATT-19100 - Attenuat. PA,6voies, 100W, 19

  • Attenuat. PA,6voies, 100W, 19
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATT-19100
    • Référence Sonepar : 00558420562
    • EAN : 4007754205626
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attenuateur Public adress, 6 voies, 100 W, pour montage en rack 19"

•Les Atouts de l'article:

6-fach-ELA-Lautstärkesteller für den 482-mm-Rackeinbau (19") 6 transformateurs audio pour ligne 100 V Puissance nominale 6 x 100 W Branchement pour circuit prioritaire, 6 relais annonce forcée ( DC24 V/20 mA) Atténuation en 10 palier, 0 = Arrêt Face avant aluminium 3 classes de puissance disponibles Connexions par vis