• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATT-1950 - Attenuat.PA,6 voies, 50 W, 19

  • Attenuat.PA,6 voies, 50 W, 19
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATT-1950
    • Référence Sonepar : 00558417983
    • EAN : 4007754179835
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attenuateur Public adress, 6 voies, 50 W, pour montage en rack 19"

•Les Atouts de l'article:

Unité de réglage de volume 6 voies PA, pour montage en rack 19" (482 mm) 6 transformateurs Audio, ligne 100 V Puissance nominale 6 x 50 W Branchement pour circuit prioritaire, 6 relais récepteurs ( DC24 V/20 mA) Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt Face avant aluminium 3 classes de puissance disponibles Branchement par vis