• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATT-3100PEU - Attén.PA,relais24V,annonc,100W

  • Attén.PA,relais24V,annonc,100W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATT-3100PEU
    • Référence Sonepar : 00558420561
    • EAN : 4007754205619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 100 W

•Les Atouts de l'article:

Atténuateur pour sonorisation PA, avec relais 24 V à annonce forcée
  • Puissance nominale 100 W
  • Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt
  • >Pour ligne 100 V
  • Face avant et bouton en plastique blanc
  • Montage en saillie possible avec le boîtier ATT-300, disponible en option
  • Branchement à vis