• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ATT-506PEU - Attén.PA, relais24V,forcée, 6W

  • Attén.PA, relais24V,forcée, 6W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ATT-506PEU
    • Référence Sonepar : 00558423187
    • EAN : 4007754231878
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 6 W

•Les Atouts de l'article:

Atténuateur de volume PA encastré avec relais 24 V à annonce forcée Puissance nominale 6 W Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt Pour ligne 100 V Face avant et bouton en plastique blanc Adapté également pour les séries existantes d'interrupteurs avec cadres standards (découpe 50 ou 55 mm) Montage encastré dans les fiches série 60 (ATT-5100PEU dans fiches série 65) Branchement à vis