• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - BNC-050 - Cord BNC, 0,5 m, 75 O, RG-59-U

  • Cord BNC, 0,5 m, 75 O, RG-59-U
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : BNC-050
    • Référence Sonepar : 00558412397
    • EAN : 4007754123975
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon de liaison BNC, 0,5 m, 75 O, RG-59/U

•Les Atouts de l'article:

Cordon de liaison BNC Cordon 75 ohms, RG-59/U 2 x BNC mâle Longueur 50 cm