• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - BP-150 - Fiche banane, 4,5mm,2x,pour HP

  • Fiche banane, 4,5mm,2x,pour HP
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : BP-150
    • Référence Sonepar : 00558417976
    • EAN : 4007754179767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche banane, 4,5 mm, set de 2, pour HP

•Les Atouts de l'article:

Paire de fiches banane, 4,5 mm
  • Version à contacts multiples
  • Entièrement nickelée avec contacts plaqués or
  • Trou transversal pour entrée de câble jusqu'à Ø 6,5 mm
  • Fiche avec un trou de Ø 4 mm pour recevoir une autre fiche banane