• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - CALDERA-B10 - Subwoofer HiFi actif 400 W

  • Subwoofer HiFi actif 400 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : CALDERA-B10
    • Référence Sonepar : 00558440774
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Subwoofer HiFi actif 400W

•Les Atouts de l'article:

Subwoofer actif pour enregistrement et Hi-Fi, 400 W Subwoofer actif pour renforcement des graves, pour compléter le système actif CALDERA-T6 et toutes les autres enceintes compactes en Hi-Fi, home cinéma et enregistrement à domicile Réglage de volume pour adaptation de niveau Fréquence de coupure réglable 90-180 Hz Caisse en MDF bass-reflex de grande qualité (esthétique bois noir) Haut-parleur de grave 25 cm (10“) Entrées symétriques A et B via XLR ou jack 6,35 Sorties symétriques parallèles A et B pour les éléments supérieurs avec filtre passe-haut commutable Sortie parallèle XLR ou jack 6,35 pour brancher un second subwoofer